Leica - Leica Lino L2P5 Li-Ion med tilbehør i koffert - 8023787
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Laserklasse - Klasse 2
Datalogger - nei
Roterende signalrute - nei
Beskyttelsesklasse IP - IP54
Vekt - 530 kg
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Leica Lino
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7640110697542
Elnummer
8023787
Leverandørens varenummer
8023787
Typebeskrivelse
8023787
Laserklasse:
Klasse 2
Datalogger:
nei
Roterende signalrute:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP54
Vekt:
530 kg
Bølgelengde:
635 nm
Grensesnitt:
nei
Batteritype (form):
Andre
Kapslingsfarge:
Svart
Bredde:
110 mm
Høyde:
60 mm
Lengde:
100 mm
Med Leicas Med LINO L2P5 krysslaser er det slutt med å tegne streker på veggen, når du f.eks. skal montere kjøkken, henge opp hyller og bilder eller nivellere rørinstallasjoner.
Med LINO L2P5 får du rette linjer – raskt og enkelt. Krysslaseren sender ut både horisontale og vertikale laserlinjer slik at og du kan begge hender fri til resten av arbeidet. Det eneste du trenger å gjøre er å sette laseren opp og slå den på, så klarer den resten selv. Den normale rekkevidden på laseren er opptil 25 m. Med detektor helt opptil 80 m.
Glem alt om tidskrevende, nøyaktige innstilling av instrumentet - avgivelser på ± 4° kompenseres automatisk. Hvis avgivelsen er større, sendes det ingen laserstråle, og derved unngå feil måling. Utover horisontale og vertikale linjer kan du også lage rette linjer i skrå vinkler – som kan være nyttig f.eks. ved oppmåling av trapper og gelendre. Med LINO’s låsefunksjon, stopper du selvnivelleringen, hvorpå du kan stille inn den vinkelen du ønsker.
Leica LINO L2P5 leveres klar til bruk i robust koffert inkl. Li-Ion batteri med lader/strømforsyning, sikteplate, batteriadapter til AA batterier og brukerveiledning.
Med LINO L2P5 får du rette linjer – raskt og enkelt. Krysslaseren sender ut både horisontale og vertikale laserlinjer slik at og du kan begge hender fri til resten av arbeidet. Det eneste du trenger å gjøre er å sette laseren opp og slå den på, så klarer den resten selv. Den normale rekkevidden på laseren er opptil 25 m. Med detektor helt opptil 80 m.
Glem alt om tidskrevende, nøyaktige innstilling av instrumentet - avgivelser på ± 4° kompenseres automatisk. Hvis avgivelsen er større, sendes det ingen laserstråle, og derved unngå feil måling. Utover horisontale og vertikale linjer kan du også lage rette linjer i skrå vinkler – som kan være nyttig f.eks. ved oppmåling av trapper og gelendre. Med LINO’s låsefunksjon, stopper du selvnivelleringen, hvorpå du kan stille inn den vinkelen du ønsker.
Leica LINO L2P5 leveres klar til bruk i robust koffert inkl. Li-Ion batteri med lader/strømforsyning, sikteplate, batteriadapter til AA batterier og brukerveiledning.


