Leica - Leica Lino L4P1 Li-Ion med tilbehør i koffert - 8023768
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Laserklasse - Klasse 2
Datalogger - nei
Beskyttelsesklasse IP - IP54
Vekt - 1,17 kg
Bølgelengde - 650 nm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Leica Lino
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7640110696040
Elnummer
8023768
Leverandørens varenummer
8023768
Typebeskrivelse
8023768
Laserklasse:
Klasse 2
Datalogger:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP54
Vekt:
1,17 kg
Bølgelengde:
650 nm
Grensesnitt:
nei
Batteritype (form):
Litiumioner
Kapslingsfarge:
Rød
Bredde:
125 mm
Høyde:
125 mm
Lengde:
162 mm
Leica Lino L4P1 er en innovativ horisontal og vertikal linjelaser, som med sin smarte 360° base, gjør målingene enklere og raskere. Laseren plasseres og justeres enkelt, hvorpå fininnstilling foretages på dreieknappen. Kombinasjonen av de 4 horisontale og vertikale 180° lasere, gir deg en perfekt oppmerking.
Rask og nøyaktig selvnivellering sikrer ekstremt nøyaktig oppmerking og nivellering på både loft, vegger og gulv.
L4P1 er støv- og vanntett med en kapslingsgrad IP54. Ved full oppladet Li-Ion batteriet, sikrer du opptil 24 timers driftstid. Du kan også benytte kan alminnelige alkaliene batterier, eller tilkoble instrumentet direkte i stikkontakten.
Bruk om nødvendig et stativ og øk rekkevidden videre med en laser detektor.
Instrumentet leveres klar til bruk i robust koffert inkl. Li-Ion batteri med lader/strømforsyning, sikteplate, batteriadapter til AA batterier og brukerveiledning.
Rask og nøyaktig selvnivellering sikrer ekstremt nøyaktig oppmerking og nivellering på både loft, vegger og gulv.
L4P1 er støv- og vanntett med en kapslingsgrad IP54. Ved full oppladet Li-Ion batteriet, sikrer du opptil 24 timers driftstid. Du kan også benytte kan alminnelige alkaliene batterier, eller tilkoble instrumentet direkte i stikkontakten.
Bruk om nødvendig et stativ og øk rekkevidden videre med en laser detektor.
Instrumentet leveres klar til bruk i robust koffert inkl. Li-Ion batteri med lader/strømforsyning, sikteplate, batteriadapter til AA batterier og brukerveiledning.


