Leica - Leica Rugby 620 Li-Ion+RE160 - 8030483
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Laserklasse - Klasse 2
Datalogger - nei
Roterende signalrute - Ja
Beskyttelsesklasse IP - Andre
Bølgelengde - 635 nm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Leica Rugby
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7640110694732
Elnummer
8030483
Leverandørens varenummer
8030483
Typebeskrivelse
8030483
Laserklasse:
Klasse 2
Datalogger:
nei
Roterende signalrute:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
Andre
Bølgelengde:
635 nm
Grensesnitt:
nei
Batteritype (form):
Litiumioner
Kapslingsfarge:
Andre
Bredde:
212 mm
Høyde:
192 mm
Lengde:
239 mm
Rugby 600 serien, er en serie rotasjonslaserer som foruten høy nøyaktighet, er bygd ekstremt robust for røffe arbeidsforhold. Hele serien er kapslet vann- og støvtett IP67 og har flere alternativer, fra den enkle 610 som betjenes med én knapp, til den avanserte 670/680 som med semiautomatisk digitalt fall, lett anviser en helling og sikrer at nøyaktig helling holdes gjennom en hel arbeidsdag.
Serien består av...
610 sErIEn: Horisontalt selvnivellerende, én knapp betjening.
620 sErIEn: Horisontalt selvnivellerende. Med mulighet for helling på 1 akse
640 sErIEn: Horisontalt og vertikalt selvnivellerende, 90˚ scan. Med mulighet for helling på 2 akser.
670 sErIEn: Semiautomatisk digitalt 1 fall, 90˚
680 sErIEn: Semiautomatisk digitalt 2 fall, 180˚
Alle modeller leveres klar til bruk i forskjellige sett med f.eks. standard eller Li-Ion batterier og forskjellige tilbehørspakker, f.eks. er det mulig å oppnå hele 1100 meters rekkevidde med Rugby rotasjonslaser ved bruk av RodEye 160 digital laser sensor.
Kontakt oss eller gå inn på vår hjemmeside www.elma-instruments.no hvis du ønsker andre modeller eller ønsker at vite mer om rugby serien.
Serien består av...
610 sErIEn: Horisontalt selvnivellerende, én knapp betjening.
620 sErIEn: Horisontalt selvnivellerende. Med mulighet for helling på 1 akse
640 sErIEn: Horisontalt og vertikalt selvnivellerende, 90˚ scan. Med mulighet for helling på 2 akser.
670 sErIEn: Semiautomatisk digitalt 1 fall, 90˚
680 sErIEn: Semiautomatisk digitalt 2 fall, 180˚
Alle modeller leveres klar til bruk i forskjellige sett med f.eks. standard eller Li-Ion batterier og forskjellige tilbehørspakker, f.eks. er det mulig å oppnå hele 1100 meters rekkevidde med Rugby rotasjonslaser ved bruk av RodEye 160 digital laser sensor.
Kontakt oss eller gå inn på vår hjemmeside www.elma-instruments.no hvis du ønsker andre modeller eller ønsker at vite mer om rugby serien.