Leica - Prexiso X2 Laseravstandsmåler - 8062050
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde på signalavstand - 50 m
Laserklasse - Klasse 2
Synlig signalavstand - Ja
Roterende signalrute - nei
Bølgelengde for sensor - 635 nm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5706445690183
Elnummer
8062050
Leverandørens varenummer
8062050
Typebeskrivelse
Prexiso X2 Laseravstandsmåler
Lengde på signalavstand:
50 m
Laserklasse:
Klasse 2
Synlig signalavstand:
Ja
Roterende signalrute:
nei
Bølgelengde for sensor:
635 nm
Datalogger:
nei
Grensesnitt:
nei
Batteritype:
Andre
Kapslingsfarge:
Andre
Bredde:
30 mm
Høyde:
45 mm
Lengde:
115 mm
Vekt:
0,124 kg