Lena Lighting - Adapter Magnum Batteri 18V Milwaukee/Dewalt - 608544
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning - 18 V
Modell / utførelse - Litiumioner
Vekt - 140 g
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5905963608544
Elnummer
3107142
Leverandørens varenummer
608544
Typebeskrivelse
3107142
Nominell spenning:
18 V
Modell / utførelse:
Litiumioner
Vekt:
140 g
Milwaukee/Dewalt 18V Batteriadapter for Magnum Xs / M / L


