Lena Lighting - ARBEIDSLAMPE MAGNUM 20W LED 230V STIKK 1850 lm - 245114
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 20...20 W
Lysstrøm - 0...0 lm
Lysutbytte lampe - 0 lm/W
Lampeform - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
5905963245114
Elnummer
3107120
Leverandørens varenummer
245114
Typebeskrivelse
3107120
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
20...20 W
Lysstrøm:
0...0 lm
Lysutbytte lampe:
0 lm/W
Lampeform:
Andre
Sokkel:
Andre
Fargetemperatur:
0...0 K
Nominell strøm:
869...870 mA
Virkningsgrad:
0
Spenningstype:
AC
Lysstyrke:
0 cd
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Matt / frostet
Farge:
Andre
Kapslingsfarge:
Svart
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
Andre
Diameter:
363 mm
Lengde:
110 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP54
Med lampebetegnelse:
Andre
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
20 kWh
Middels levetid:
50000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
Andre
5 x 4W LED Stripes. Lys output: 1850 lm.
Estimert levetid lyskilde: 50.000 timer.
Med stikkontakt montert på baksiden. IP54, solid hus og front av plast og gummi. (IK 10)
5m gummiert ledning, 3x1,5mm².


