Lena Lighting - Arbeidslampe Magnum Future LED 78W 9500lm 2x230V stikk XL MA - 248887

VIX
KopierKopier
Lena Lighting - Arbeidslampe Magnum Future LED 78W 9500lm 2x230V stikk XL MA

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 78...78 W

  • Lysstrøm - 11000...11000 lm

  • Lysutbytte lampe - 0 lm/W

  • Lampeform - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5905963248887

Elnummer

3107112

Leverandørens varenummer

248887

Typebeskrivelse

3107112

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

78...78 W

Lysstrøm:

11000...11000 lm

Lysutbytte lampe:

0 lm/W

Lampeform:

Andre

Sokkel:

Andre

Fargetemperatur:

0...0 K

Nominell strøm:

339...340 mA

Virkningsgrad:

0

Spenningstype:

AC

Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:

11000 lm

Lysstyrke:

0 cd

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Matt / frostet

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Nøytral 3300 til 5300 K

Farge:

Andre

Kapslingsfarge:

Grå

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

Andre

Diameter:

495 mm

Lengde:

480 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP54

Med lampebetegnelse:

Andre

Klirrfaktor (THD):

0 %

Min. antall koblingssykluser:

0

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

78 kWh

Middels levetid:

50000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

Andre

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Meget kraftig arbeidslampe som dekker de fleste behov. Med sine 11000lm lyser Magnum Future 78W opp selv de mørkeste hjørner! Dette er en meget driftsikker arbeidslampe med LED-armatur i slank utførelse og ergonomisk bærehåndtak. Leveres med støttebøyle og kroker for ledningskveil, lampen har to 230V stikkontakter i bakkant. Effekt: 78W, lys-output: 11000 Lumen, vekt: 3,3 kg.