Lena Lighting - Giant 128W LED - 901218
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning fra/til - 220...240 V
Lysstrøm - 0...0 lm
Lampeform - Andre
Sokkel - Andre
Fargetemperatur - 0...0 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5905963901218
Elnummer
3107123
Leverandørens varenummer
901218
Typebeskrivelse
3107123
Merkespenning fra/til:
220...240 V
Lysstrøm:
0...0 lm
Lampeform:
Andre
Sokkel:
Andre
Fargetemperatur:
0...0 K
Nominell strøm:
556...557 mA
Virkningsgrad:
0
Lampeeffekt:
128...128 W
Spenningstype:
AC
Lysutbytte lampe:
0 lm/W
Lysstyrke:
0 cd
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Matt / frostet
Farge:
Andre
Kapslingsfarge:
Grå
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
Andre
Diameter:
738,8 mm
Lengde:
320 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP54
Med lampebetegnelse:
Andre
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
128 kWh
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
Andre


