Utgått

Lena Lighting - Kabelvinde 15m for vegg. - 305504

VIX
KopierKopier
Lena Lighting - Kabelvinde 15m for vegg.

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Kapslingsmateriale - Plast

  • Kabelmontering - H05VV-F

  • Ledertverrsnitt - 1 mm²

  • Antall jordede stikkontakter - 1

  • Antall ledere - 2

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5905963305504

Elnummer

8876923

Leverandørens varenummer

305504

Typebeskrivelse

8876923

Kapslingsmateriale:

Plast

Kabelmontering:

H05VV-F

Ledertverrsnitt:

1 mm²

Antall jordede stikkontakter:

1

Antall ledere:

2

Antall stikkontakter type Bipasso (Italia):

0

Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 13:

0

Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 15:

0

Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 23:

0

Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 25:

0

Med bæreramme:

Ja

Automatisk kabelvinde:

Ja

Med termisk vern:

Ja

Med justering:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Kabelvinde 15m for vegg