Lena Lighting - Magnum Future 50W LED - 247347
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 50...50 W
Lysstrøm - 6500...6500 lm
Lysutbytte lampe - 0 lm/W
Lampeform - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5905963247347
Elnummer
3107132
Leverandørens varenummer
247347
Typebeskrivelse
3107132
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
50...50 W
Lysstrøm:
6500...6500 lm
Lysutbytte lampe:
0 lm/W
Lampeform:
Andre
Sokkel:
Andre
Fargetemperatur:
0...0 K
Nominell strøm:
217...218 mA
Virkningsgrad:
0
Spenningstype:
AC
Lysstyrke:
0 cd
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Matt / frostet
Farge:
Andre
Kapslingsfarge:
Grå
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
Andre
Diameter:
496,8 mm
Lengde:
75 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP54
Med lampebetegnelse:
Andre
Klirrfaktor (THD):
0 %
Min. antall koblingssykluser:
0
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
50 kWh
Middels levetid:
0 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
Andre
Slank utførelse og ergonomisk bærehåndtak
Leveres med støttebøyle og kroker for ledningskveil
Lampen har 2 stikkontakter i bakkant
Effekt: 50W
Lys output: 6500 Lumen
Vekt: 3,3 kg


