Lena Lighting - Magnum Multi Batteri M 18V - 249471/23125
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 18...18 V
Lampeeffekt - 30...30 W
Lysstrøm - 500...4050 lm
Lysutbytte lampe - 135 lm/W
Lampeform - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5905963249471
Elnummer
3107139
Leverandørens varenummer
249471/23125
Typebeskrivelse
3107139
Merkespenning:
18...18 V
Lampeeffekt:
30...30 W
Lysstrøm:
500...4050 lm
Lysutbytte lampe:
135 lm/W
Lampeform:
Andre
Sokkel:
Andre
Fargetemperatur:
4000...4000 K
Virkningsgrad:
1
Spenningstype:
DC
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:
4050 lm
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Andre
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Nøytral 3300 til 5300 K
Farge:
Andre
Kapslingsfarge:
Grå
Lengde:
82 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Med lampebetegnelse:
Andre
Klirrfaktor (THD):
1 %
Min. antall koblingssykluser:
1
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
1 kWh
Middels levetid:
60000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Adaptere for Makita / Milwaukee / Dewalt kan leveres separat., Driftstid med 18V/5Ah batteri:
• 500 lm: 23 t
• 1850 lm: 6 t
• 2750 lm: 4 t
• 4050 lm: 2,5 t


