Lena Lighting - Stativ 2,5m for 2 lamper - 016950

VIX
KopierKopier
Lena Lighting - Stativ 2,5m for 2 lamper

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampetype - Andre

  • Lampeholder (Fatning) - Andre

  • Merkespenning - 0...0 V

  • Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 0 h

  • Beskyttelsesklasse IP - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5905963016950

Elnummer

3107125

Leverandørens varenummer

016950

Typebeskrivelse

3107125

Lampetype:

Andre

Lampeholder (Fatning):

Andre

Merkespenning:

0...0 V

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

0 h

Beskyttelsesklasse IP:

Andre

Egnet for lampeeffekt:

0...0 W

Maks systemeffekt:

0 W

Fargetemperatur:

0...0 K

Med lyskilde:

nei

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

2

Kapslingsmateriale:

Andre

Med hjul:

nei

Med stativholder:

Ja

Med beskyttelsesdeksel:

nei

Materiale beskyttelsesdeksel:

Andre

Med stikkontakt:

nei

Lumen opprettholdt ved median brukstid på 50 000t ved 25°C omgivelsestemp.(tq):

0 %

Lumen opprettholdt ved median brukstid på 100 000t ved 25 °C omgivelsestemp.(tq):

0 %

Feilrate ved median brukstid på 50 000 timer ved 25 °C omgivelsestemperatur (tq):

0 %

Feilrate ved median brukstid på 100 000t ved 25 °C omgivelsestemp.(tq):

0 %

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

0...0 lm

Lysfarge:

Andre

Flimrende verdi Pst LM:

0

Stroboskopeffektverdi SVM:

0

Antall poler:

0

Ledertversnitt:

0 mm²

Tilkoblingstype:

Andre

Lengde på tilkoblingskabel:

0 m

Stødig stativ for arbeidslamper der du kan kombinere både Light Ball og Magnum/Future. Maks høyde er 2,5m. Krok for å tvinne opp kabel. Sammenleggbart. Utførelse: Galvanisert stål.