Utgått

LEONI STUDER - BETAtherm 145 0,25mm2 Mørk Blå - 83087012

KopierKopier
LEONI STUDER - BETAtherm 145 0,25mm2 Mørk Blå

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominelt ledertverrsnitt - 0,25 mm²

  • Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet

  • Antall ledere - 1

  • Maks tillatt ledertemperatur - 145 °C

  • Materiale i ytre kappe - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4044777458189

Elnummer

1012106

Leverandørens varenummer

83087012

Typebeskrivelse

1012106

Nominelt ledertverrsnitt:

0,25 mm²

Lederklasse:

Kl.5 = mangetrådet

Antall ledere:

1

Maks tillatt ledertemperatur:

145 °C

Materiale i ytre kappe:

Andre

Farge på ytre kappe:

Blå

Merkespenning U0:

450 V

Ledermateriale:

Kobber

Leder overflate:

Fortinnet

Lederdiameter:

1,6 mm

Revolverte ledere:

nei

Lederisolasjon:

Polyolefin

Spesifikasjon lederisolasjon:

Andre

Ledermerkning:

Farge

Kjernefarge:

Blå

Skjerm:

nei

Tilleggsledning:

nei

Beskyttelsesbarriere:

Uten

Armering:

Uten

Spesifikasjon kappemateriale:

Andre

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Dca

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

s2

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

d2

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

a1

Ytterdiameter omtrentlig:

1,6 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

6,4 mm

Merkespenning U:

750 V

Enleder med DNV-GL, Lloyds Register, Bureau Veritas, CCS og GHOST R godkjenning. Tverrbundet (cross-linked) isolasjon ved bestråling gjør den svært godt egnet for bruk ved både høye og lave temperaturer. Halogenfri og flammehemmende med lav røykutvikling og ingen korrosive eller giftige gasser (NF X 70-100). Enkel avisolering og fortinnede fintrådete ledere (klasse 5) gjør den godt egnet for lodding. Spesielt tilpasset skip og offshore installasjon.