Utgått

LEONI STUDER - BETAtrans 4GKW-AXplus 1X2,5 - 83088522

KopierKopier
LEONI STUDER - BETAtrans 4GKW-AXplus 1X2,5

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominelt ledertverrsnitt - 2,5 mm²

  • Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet

  • Antall ledere - 1

  • Maks tillatt ledertemperatur - 120 °C

  • Materiale i ytre kappe - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4044774130330

Elnummer

1011702

Leverandørens varenummer

83088522

Typebeskrivelse

1011702

Nominelt ledertverrsnitt:

2,5 mm²

Lederklasse:

Kl.5 = mangetrådet

Antall ledere:

1

Maks tillatt ledertemperatur:

120 °C

Materiale i ytre kappe:

Andre

Farge på ytre kappe:

Svart

Merkespenning U0:

1800 V

Ledermateriale:

Kobber

Leder overflate:

Fortinnet

Lederdiameter:

3,7 mm

Revolverte ledere:

nei

Lederisolasjon:

Polyolefin

Spesifikasjon lederisolasjon:

Andre

Ledermerkning:

Uten

Kjernefarge:

Svart

Skjerm:

nei

Tilleggsledning:

nei

Beskyttelsesbarriere:

Uten

Armering:

Uten

Spesifikasjon kappemateriale:

Andre

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Uten

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

Uten

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:

Ja

Kuldebestandig iflg. EN 60811-504+505+506:

Ja

Ytterdiameter omtrentlig:

3,7 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

14,8 mm

Merkespenning U:

3000 V

Kortslutningssikker enleder i dobbeltisolert utførelse. Svært slank, lett å avmantle og å legge. Ledere
av fortinnet fintrådet kobber iflg IEC 60228, klasse 5. Isolasjon av Polyolefin.
Ytre kappe av spesial elastomer, tverrbundet med Beta elektronstråler (cross-linked).
Sort ytterkappe, andre farger på forespørsel. Kablen smitter ikke farge ved legging og er vektmessig og teknisk
langt bedre enn tradisjonelle gummivarianter.