Letti - ENDESTYKKE FOR INNSLAGSVERKTØY - 1317621
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Stiftmål - 0 mm
Materiale - Andre
Med håndbeskyttelse - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
Letti verktøy og tilbehør
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7070783111005
Elnummer
1317621
Leverandørens varenummer
1317621
Typebeskrivelse
Verktøy for LETTI-klammer
Stiftmål:
0 mm
Materiale:
Andre
Med håndbeskyttelse:
nei
Plastendestykke for Letti innslagsverktøy. Slitedel som kan byttes. 5 stk.