Letti - INNSLAGSVERKTØY LETTI 10 - 1317613
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Spikerlengde:
Grunnleggende spesifikasjoner
Hammerstiftemaskin - nei
Innstillbar slagkraft - nei
Egnet for klammer - Ja
Egnet for kabelklammer - Ja
Egnet for stifter - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
Letti verktøy og tilbehør
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7070783110046
Elnummer
1317613
Leverandørens varenummer
1317613
Typebeskrivelse
Verktøy for LETTI-klammer
Hammerstiftemaskin:
nei
Innstillbar slagkraft:
nei
Egnet for klammer:
Ja
Egnet for kabelklammer:
Ja
Egnet for stifter:
nei
Sammenlåsbar:
nei
Rekylfri:
Ja
Magasin kapasitet:
0
Stiftlengde ved 4mm bredde:
12...25 mm
Stiftlengde ved 10mm bredde:
12...25 mm
Stiftlengde (flatstift) ved 10mm bredde:
12...25 mm
Spikerlengde:
12...25 mm
Lengde:
225 mm
Bredde:
20 mm
Høyde:
65 mm