Letti - LETTI 16-2B/16 ES XL-Boks k-rør klammer - 1317880
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Egnet for diameter:
16...16 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Form - Rund
Egnet for diameter - 16...16 mm
Dobbelklemme - Ja
Med stift - Ja
Stiftlengde - 18 mm
Emballasje og betingelser
200 STK
Lagervare
Produktserie
LETTI-klammer to-stift El.sink i XL-BOKS
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7070783108500
Elnummer
1317880
Leverandørens varenummer
1317880
Typebeskrivelse
1317880
Form:
Rund
Egnet for diameter:
16...16 mm
Dobbelklemme:
Ja
Med stift:
Ja
Stiftlengde:
18 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Åpningens bredde:
16 mm
Åpningens høyde:
16 mm
Rørlåsing:
nei
Type feste:
Andre
Herdet stålspiker:
Ja
Med skrue:
nei
Festedybde:
16 mm
Materialkvalitet:
Andre
Farge:
Andre
Gjennomsiktig:
nei


