Letti - Letti Autohammer med lader og to batterier for alle Letti magasinklammer - 1317650
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning - 12 V
Batterikapasitet - 3 Ah
Vekt inkludert batteripakke - 4300 kg
Stiftlengde ved 4mm bredde - 16...25 mm
Antall medleverte batterier - 2
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070783130006
Elnummer
1317650
Leverandørens varenummer
1317650
Typebeskrivelse
Letti Autohammer
Nominell spenning:
12 V
Batterikapasitet:
3 Ah
Vekt inkludert batteripakke:
4300 kg
Stiftlengde ved 4mm bredde:
16...25 mm
Antall medleverte batterier:
2
Med lader:
Ja
Vekt uten batteripakke:
3960 kg
Batterikvalitet (type):
Litiumioner
Egnet for klammer:
Ja
Egnet for kabelklammer:
Ja
Egnet for stifter:
nei
Magasin kapasitet:
25
Spikerlengde:
16...25 mm
Spiker diameter:
1...2 mm
Lengde:
495 mm
Bredde:
115 mm
Høyde:
400 mm


