Letti - LETTI BATTERI TIL BATT-MAG 30 - 13 176 25
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning - 12 V
Kapasitet - 2,8 Ah
Modell / utførelse - NiMh
Vekt - 400 g
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Letti verktøy og tilbehør
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7070783110503
Elnummer
1317625
Leverandørens varenummer
13 176 25
Typebeskrivelse
1317625
Nominell spenning:
12 V
Kapasitet:
2,8 Ah
Modell / utførelse:
NiMh
Vekt:
400 g
Batteri for Letti Batt-Mag 30. 12V.


