Letti - LETTI-KLAMMER 10-2B/16 ES - 1317577
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Egnet for diameter:
10...10 mmStiftlengde:
16 mmÅpningens bredde:
10 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Form - Rund
Egnet for diameter - 10...10 mm
Dobbelklemme - Ja
Med stift - Ja
Stiftlengde - 16 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
LETTI-klammer to-stift El-sink
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7070783103130
Elnummer
1317577
Leverandørens varenummer
1317577
Typebeskrivelse
LETTI-klammer to-stift El-sink
Form:
Rund
Egnet for diameter:
10...10 mm
Dobbelklemme:
Ja
Med stift:
Ja
Stiftlengde:
16 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Åpningens bredde:
10 mm
Åpningens høyde:
10 mm
Rørlåsing:
nei
Type feste:
Andre
Herdet stålspiker:
Ja
Med skrue:
nei
Festedybde:
16 mm
Materialkvalitet:
Andre
Farge:
Andre
Gjennomsiktig:
nei


