Letti - LETTI KLAMMER 10-R-16 PH 20 PK - 1317452

Letti
KopierKopier
Letti - LETTI KLAMMER 10-R-16 PH 20 PK

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Form:

Se tilgjengelige varianterRektangulær

Egnet for diameter:

Se tilgjengelige varianter7...7 mm
Se tilgjengelige varianter8,2...8,2 mm
Se tilgjengelige varianter8...8 mm
Se tilgjengelige varianter9,3...9,3 mm

Stiftlengde:

Se tilgjengelige varianter12 mm

Åpningens høyde:

Se tilgjengelige varianter5 mm
Se tilgjengelige varianter6 mm
Se tilgjengelige varianter7 mm
Se tilgjengelige varianter8 mm

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Form - Rund

  • Egnet for diameter - 10...10 mm

  • Dobbelklemme - nei

  • Med stift - Ja

  • Stiftlengde - 16 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

LETTI-klammer en-stift plastbelagt hvit

Se alle produkter fra denne serien

EAN/GTIN

7070783910066

Elnummer

1317452

Leverandørens varenummer

1317452

Typebeskrivelse

1317452

Form:

Rund

Egnet for diameter:

10...10 mm

Dobbelklemme:

nei

Med stift:

Ja

Stiftlengde:

16 mm

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Andre

Åpningens bredde:

10 mm

Åpningens høyde:

10 mm

Rørlåsing:

nei

Type feste:

Andre

Herdet stålspiker:

Ja

Med skrue:

nei

Festedybde:

16 mm

Materialkvalitet:

Andre

Farge:

Hvit

Gjennomsiktig:

nei

Letti Klammer med en stift i pose med 20 stk. Plastbelagt hvit for feste av PR 3x2,5/2,5mm2. For alle typer treverk i alle romgrupper og utendørs. 16mm stiftlengde