Letti - LETTI KLAMMER 20-2B/20 ES Bøtte 600 stk. - 1317891

Letti
KopierKopier
Letti - LETTI KLAMMER 20-2B/20 ES Bøtte 600 stk.

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Egnet for diameter:

20...20 mm
Se tilgjengelige varianter16...16 mm

Stiftlengde:

20 mm
Se tilgjengelige varianter18 mm

Åpningens høyde:

20 mm
Se tilgjengelige varianter16 mm

Rørlåsing:

nei

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Form - Rund

  • Egnet for diameter - 20...20 mm

  • Dobbelklemme - Ja

  • Med stift - Ja

  • Stiftlengde - 20 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

LETTI-klammer to-stift el.sink i bøtte

Se alle produkter fra denne serien

EAN/GTIN

7070783108616

Elnummer

1317891

Leverandørens varenummer

1317891

Typebeskrivelse

1317891

Form:

Rund

Egnet for diameter:

20...20 mm

Dobbelklemme:

Ja

Med stift:

Ja

Stiftlengde:

20 mm

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Galvanisk/elektrolyttisk forsinket

Åpningens bredde:

20 mm

Åpningens høyde:

20 mm

Rørlåsing:

nei

Type feste:

Andre

Herdet stålspiker:

Ja

Med skrue:

nei

Festedybde:

20 mm

Materialkvalitet:

Andre

Farge:

Andre

Gjennomsiktig:

nei

Letti Klammer med to stifte i plastbøtte med 600 stk. Elektrolytisk forsinket for feste av 20mm. korrugert rør For alle typer treverk for innendørs bruk. 20mm stiftlengde