Letti - LETTI KLAMMER 20-2B/20 PS - 1317525

Letti
KopierKopier
Letti - LETTI KLAMMER 20-2B/20 PS

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Form - Rund

  • Egnet for diameter - 20...20 mm

  • Dobbelklemme - Ja

  • Med stift - Ja

  • Stiftlengde - 20 mm

Emballasje og betingelser

  • 40 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7070783101853

Elnummer

1317525

Leverandørens varenummer

1317525

Typebeskrivelse

1317525

Form:

Rund

Egnet for diameter:

20...20 mm

Dobbelklemme:

Ja

Med stift:

Ja

Stiftlengde:

20 mm

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Andre

Åpningens bredde:

20 mm

Åpningens høyde:

20 mm

Rørlåsing:

nei

Type feste:

Andre

Herdet stålspiker:

Ja

Med skrue:

nei

Festedybde:

20 mm

Materialkvalitet:

Andre

Farge:

Svart

Gjennomsiktig:

nei

Letti Klammer med to stifte i eske med 40 stk. Plastbelagt sort for feste av kabel og rør med Ø20mm. For alle typer treverk i alle romgrupper og utendørs. 20mm stiftlengde. Finnes i flere farger