Letti - LETTI-KLAMMER 20-2B/28 ES - 1317583
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Egnet for diameter:
20...20 mmStiftlengde:
28 mmÅpningens bredde:
20 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Form - Rund
Egnet for diameter - 20...20 mm
Dobbelklemme - Ja
Med stift - Ja
Stiftlengde - 28 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
LETTI-klammer to-stift El-sink
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7070783103208
Elnummer
1317583
Leverandørens varenummer
1317583
Typebeskrivelse
LETTI-klammer to-stift El-sink
Form:
Rund
Egnet for diameter:
20...20 mm
Dobbelklemme:
Ja
Med stift:
Ja
Stiftlengde:
28 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Åpningens bredde:
20 mm
Åpningens høyde:
20 mm
Rørlåsing:
nei
Type feste:
Andre
Herdet stålspiker:
Ja
Med skrue:
nei
Festedybde:
28 mm
Materialkvalitet:
Andre
Farge:
Andre
Gjennomsiktig:
nei


