Letti - LETTI-KLAMMER 7-R-16 Polarhvit M - 1317420
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Form:
RundÅpningens bredde:
7 mmÅpningens høyde:
7 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Form - Rund
Dobbelklemme - nei
Med stift - Ja
Stiftlengde - 16 mm
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
LETTI-klammer en-stift plastbelagt hvit i magasinpakning
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7070783106100
Elnummer
1317420
Leverandørens varenummer
1317420
Typebeskrivelse
LETTI-klammer en-stift plastbelagt hvit i magasinpakning
Form:
Rund
Dobbelklemme:
nei
Med stift:
Ja
Stiftlengde:
16 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Åpningens bredde:
7 mm
Åpningens høyde:
7 mm
Herdet stålspiker:
Ja
Farge:
Hvit