Letti - LETTI KLAMMER 8-2B/16 PS - 1317520
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Egnet for diameter:
8...8 mmÅpningens bredde:
8 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Form - Rund
Egnet for diameter - 8...8 mm
Dobbelklemme - Ja
Med stift - Ja
Stiftlengde - 16 mm
Emballasje og betingelser
100 STK
Lagervare
Produktserie
LETTI-klammer to-stift plastbelagt sort
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7070783101808
Elnummer
1317520
Leverandørens varenummer
1317520
Typebeskrivelse
1317520
Form:
Rund
Egnet for diameter:
8...8 mm
Dobbelklemme:
Ja
Med stift:
Ja
Stiftlengde:
16 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Åpningens bredde:
8 mm
Åpningens høyde:
8 mm
Rørlåsing:
nei
Type feste:
Andre
Herdet stålspiker:
Ja
Med skrue:
nei
Festedybde:
16 mm
Materialkvalitet:
Andre
Farge:
Svart
Gjennomsiktig:
nei