Letti - LETTI-KLAMMER 8-O-16 Polarhvit - 1317304
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Form:
RektangulærEgnet for diameter:
8,2...8,2 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Form - Rektangulær
Egnet for diameter - 8,2...8,2 mm
Dobbelklemme - nei
Med stift - Ja
Stiftlengde - 16 mm
Emballasje og betingelser
200 STK
Lagervare
Produktserie
LETTI-klammer en-stift plastbelagt hvit
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7070783101006
Elnummer
1317304
Leverandørens varenummer
1317304
Typebeskrivelse
LETTI-klammer en-stift plastbelagt hvit
Form:
Rektangulær
Egnet for diameter:
8,2...8,2 mm
Dobbelklemme:
nei
Med stift:
Ja
Stiftlengde:
16 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Åpningens bredde:
8 mm
Åpningens høyde:
5 mm
Rørlåsing:
nei
Type feste:
Andre
Herdet stålspiker:
Ja
Med skrue:
nei
Festedybde:
16 mm
Materialkvalitet:
Andre
Farge:
Hvit
Gjennomsiktig:
nei


