Letti - LETTI-KLAMMER 9-0-25 Polarhvit - 1317310
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Form:
RektangulærEgnet for diameter:
9,3...9,3 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Form - Rektangulær
Egnet for diameter - 9,3...9,3 mm
Dobbelklemme - nei
Med stift - Ja
Stiftlengde - 25 mm
Emballasje og betingelser
200 STK
Lagervare
Produktserie
LETTI-klammer en-stift plastbelagt hvit
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7070783101037
Elnummer
1317310
Leverandørens varenummer
1317310
Typebeskrivelse
LETTI-klammer en-stift plastbelagt hvit
Form:
Rektangulær
Egnet for diameter:
9,3...9,3 mm
Dobbelklemme:
nei
Med stift:
Ja
Stiftlengde:
25 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Åpningens bredde:
9 mm
Åpningens høyde:
6 mm
Rørlåsing:
nei
Type feste:
Andre
Herdet stålspiker:
Ja
Med skrue:
nei
Festedybde:
25 mm
Materialkvalitet:
Andre
Farge:
Hvit
Gjennomsiktig:
nei


