Letti - LETTI KLAMMER 9-O GIPS PH MK - 1317282
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Form:
RektangulærEgnet for diameter:
8,2...8,2 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Form - Rektangulær
Egnet for diameter - 8,2...8,2 mm
Dobbelklemme - nei
Med stift - Ja
Stiftlengde - 12 mm
Emballasje og betingelser
150 STK
Lagervare
Produktserie
LETTI GIPS KLAMMER For magasinverktøy
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7070783104113
Elnummer
1317282
Leverandørens varenummer
1317282
Typebeskrivelse
1317282
Form:
Rektangulær
Egnet for diameter:
8,2...8,2 mm
Dobbelklemme:
nei
Med stift:
Ja
Stiftlengde:
12 mm
Spikerdiameter:
2 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Åpningens bredde:
9 mm
Åpningens høyde:
6 mm
Rørlåsing:
nei
Type feste:
Andre
Herdet stålspiker:
nei
Med skrue:
nei
Festedybde:
12 mm
Materialkvalitet:
Andre
Farge:
Hvit
Gjennomsiktig:
nei