LevelOne - GSW-0807 SWITCH 8X10/100/1000 BORDMODEL LEVELONE - 530150
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall porter 10/100/1000 Mbps RJ45 - 8
Power over Ethernet (PoE) - Andre
Monteringsmetode - Bordmodell (desktop)
Håndterbar - Ja
Ethernet - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015867140048
Elnummer
6452037
Leverandørens varenummer
530150
Typebeskrivelse
Switch
Antall porter 10/100/1000 Mbps RJ45:
8
Power over Ethernet (PoE):
Andre
Monteringsmetode:
Bordmodell (desktop)
Håndterbar:
Ja
Ethernet:
Ja
Antall porter 10/100 Mbps RJ45:
8
Antall porter 1000 Mbps RJ45:
8
Antall 10 Gbps RJ45-Porter:
0
Antall der 10 Gbps Mini GBIC-Porter:
0
Antall 100/1000 Mbps Mini GBIC-Porter:
0
Antall porter 1000 Mbps Mini GBIC:
0
Antall 40 Gbps Mini GBIC-Porter:
0
Antall 100 Gbps Mini GBIC-Porter:
0
Antall kombinasjonsporter RJ45/Mini GBIC:
0
Antall porter 1000 Mbps GBIC:
0
Antall porter 10/100 Mbps M12:
0
Antall porter 100 Mbps SC:
0
Antall porter 1000 Mbps SC (SX):
0
Antall porter 1000 Mbps SC (LX):
0
Antall porter 100 Mbps ST:
0
Antall 100 Mbps POF-Porter:
0
Antall 1000Mbps POF-porter:
0
Midlertidig ekstra tid:
0
Antall PoE porter:
0
Maks. PoE effekt:
0 W
Maks effektforbruk:
3 W
Høyde:
25 mm
Bredde:
140 mm
Dybde:
100 mm
It is 1000BASE-T compliant and supports fulland half duplex auto-detection modes. It further supports MDI/MDI-X auto crossover and IEEE802.3x flow control.


