LevelOne - GSW-2457 SWITCH 24X10/100/1000 LEVELONE - 524728
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall porter 10/100/1000 Mbps RJ45 - 24
Monteringsmetode - 19" innfelling
Håndterbar - nei
Ethernet - Ja
Antall porter 10/100 Mbps RJ45 - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015867143124
Elnummer
6454319
Leverandørens varenummer
524728
Typebeskrivelse
Switcher
Antall porter 10/100/1000 Mbps RJ45:
24
Monteringsmetode:
19" innfelling
Håndterbar:
nei
Ethernet:
Ja
Antall porter 10/100 Mbps RJ45:
0
Antall porter 1000 Mbps RJ45:
0
Antall 10 Gbps RJ45-Porter:
0
Antall der 10 Gbps Mini GBIC-Porter:
0
Antall 100/1000 Mbps Mini GBIC-Porter:
0
Antall porter 1000 Mbps Mini GBIC:
0
Antall 40 Gbps Mini GBIC-Porter:
0
Antall 100 Gbps Mini GBIC-Porter:
0
Antall kombinasjonsporter RJ45/Mini GBIC:
0
Antall porter 1000 Mbps GBIC:
0
Antall porter 10/100 Mbps M12:
0
Antall porter 100 Mbps SC:
0
Antall porter 1000 Mbps SC (SX):
0
Antall porter 1000 Mbps SC (LX):
0
Antall porter 100 Mbps ST:
0
Antall 100 Mbps POF-Porter:
0
Antall 1000Mbps POF-porter:
0
Midlertidig ekstra tid:
0
Antall PoE porter:
0
Maks. PoE effekt:
0 W
Maks effektforbruk:
15 W
Høyde:
44 mm
Bredde:
440 mm
Dybde:
220 mm