LevelOne - LevelOne FEP-0800 8-Port Fast Ethernet PoE Swit - 520830
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall porter 10/100/1000 Mbps RJ45 - 0
Power over Ethernet (PoE) - 802.3 af (PoE)
Monteringsmetode - Bordmodell (desktop)
Håndterbar - Ja
Ethernet - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015867187975
Elnummer
6454255
Leverandørens varenummer
520830
Typebeskrivelse
6454255
Antall porter 10/100/1000 Mbps RJ45:
0
Power over Ethernet (PoE):
802.3 af (PoE)
Monteringsmetode:
Bordmodell (desktop)
Håndterbar:
Ja
Ethernet:
Ja
Antall porter 10/100 Mbps RJ45:
8
Antall porter 1000 Mbps RJ45:
0
Antall 10 Gbps RJ45-Porter:
0
Antall der 10 Gbps Mini GBIC-Porter:
0
Antall 100/1000 Mbps Mini GBIC-Porter:
0
Antall porter 1000 Mbps Mini GBIC:
0
Antall 40 Gbps Mini GBIC-Porter:
0
Antall 100 Gbps Mini GBIC-Porter:
0
Antall kombinasjonsporter RJ45/Mini GBIC:
0
Antall porter 1000 Mbps GBIC:
0
Antall porter 10/100 Mbps M12:
0
Antall porter 100 Mbps SC:
0
Antall porter 1000 Mbps SC (SX):
0
Antall porter 1000 Mbps SC (LX):
0
Antall porter 100 Mbps ST:
0
Antall 100 Mbps POF-Porter:
0
Antall 1000Mbps POF-porter:
0
Midlertidig ekstra tid:
0
Antall PoE porter:
8
Maks. PoE effekt:
85 W
IEEE 802.3x Flow Control protects against lost packets for reliable data transmission
10/100Mbps-Full/Half-duplex, Auto-Negotiation, Auto-MDI/MDIX
PoE on/off control per port by dip switches
Total PoE power budget: 85W, up to 30W per port
Simple Plug and Play installation


