LevelOne - LEVELONE GES-2451 24 GE with 4 Shared SFP Web S - 6402214
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall porter 10/100/1000 Mbps RJ45 - 24
Monteringsmetode - 19" innfelling
Håndterbar - Ja
Ethernet - Ja
Antall porter 10/100 Mbps RJ45 - 24
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015867187432
Elnummer
6402214
Leverandørens varenummer
6402214
Typebeskrivelse
6402214
Antall porter 10/100/1000 Mbps RJ45:
24
Monteringsmetode:
19" innfelling
Håndterbar:
Ja
Ethernet:
Ja
Antall porter 10/100 Mbps RJ45:
24
Antall porter 1000 Mbps RJ45:
24
Antall der 10 Gbps Mini GBIC-Porter:
0
Antall 100/1000 Mbps Mini GBIC-Porter:
0
Antall porter 1000 Mbps Mini GBIC:
0
Antall 40 Gbps Mini GBIC-Porter:
0
Antall 100 Gbps Mini GBIC-Porter:
0
Antall kombinasjonsporter RJ45/Mini GBIC:
0
Antall porter 1000 Mbps GBIC:
0
Antall porter 10/100 Mbps M12:
0
Antall porter 100 Mbps SC:
0
Antall porter 1000 Mbps SC (SX):
0
Antall porter 1000 Mbps SC (LX):
0
Antall porter 100 Mbps ST:
0
Antall 100 Mbps POF-Porter:
0
Antall 1000Mbps POF-porter:
0
Antall PoE porter:
0
Lag 2:
Ja
Høyde:
44 mm
Bredde:
440 mm
Dybde:
208 mm
10/100 / 1000Mbps tråbundet sender og mottak
IEEE 802.1d / w / s Spanning Tree Protocol (STP) og portspeiling
IEEE 802.1p QoS med fire prioritetskøer
Støtter portbasert VLAN, IEEE 802.1Q VLAN-tagging
IP Multicast filtrering gjennom IGMP snooping V1 / V2 / V3
10K jumborammer for å øke dataoverføringshastigheter
Støtter 8K MAC adresse auto-læring og auto-aldring
19-tommers metallhus


