LevelOne - LevelOne GSU-2429 Switch 24-Port GbE + 2xSFP - 524720
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall porter 10/100/1000 Mbps RJ45 - 24
Monteringsmetode - 19" innfelling
Ethernet - Ja
Antall porter 10/100 Mbps RJ45 - 0
Antall porter 1000 Mbps RJ45 - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015867161777
Elnummer
6451490
Leverandørens varenummer
524720
Typebeskrivelse
6451490
Antall porter 10/100/1000 Mbps RJ45:
24
Monteringsmetode:
19" innfelling
Ethernet:
Ja
Antall porter 10/100 Mbps RJ45:
0
Antall porter 1000 Mbps RJ45:
0
Antall 10 Gbps RJ45-Porter:
0
Antall der 10 Gbps Mini GBIC-Porter:
0
Antall 100/1000 Mbps Mini GBIC-Porter:
0
Antall porter 1000 Mbps Mini GBIC:
0
Antall 40 Gbps Mini GBIC-Porter:
0
Antall 100 Gbps Mini GBIC-Porter:
0
Antall kombinasjonsporter RJ45/Mini GBIC:
0
Antall porter 1000 Mbps GBIC:
0
Antall porter 10/100 Mbps M12:
0
Antall porter 1000 Mbps SC (SX):
0
Antall porter 1000 Mbps SC (LX):
0
Antall porter 100 Mbps ST:
0
Antall 100 Mbps POF-Porter:
0
Antall 1000Mbps POF-porter:
0
Antall øvrige porter:
0
Antall PoE porter:
0
Maks. PoE effekt:
0 W
Høyde:
44 mm
Bredde:
440 mm
Dybde:
220 mm
- 24 Gigabit Ethernet-porter og 2 Gigabit SFP-spor
- 9K jumborammer for å øke dataoverføringshastigheter
- 10/100 / 1000Mbps ledning trinns girkasse og mottak
- Støtter 8K MAC-adressen automatisk læring og auto-aldring
- IEEE 802.3x Flow Control beskytter mot tapte pakker for pålitelig dataoverføring
- Minimer karbonutslipp med avansert energieffektiv teknologi (IEEE 802.3az)
- Statisk trunk funksjon for port aggregering


