LevelOne - LevelOne GVT-4001 Converter 1000T to1000SX-SC MM - 531402

KopierKopier
LevelOne - LevelOne GVT-4001 Converter 1000T to1000SX-SC MM

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Ethernet - Ja

  • Antall porter 10/100 Mbps RJ45 - 0

  • Antall porter 100/1000 Mbps RJ45 - 0

  • Antall porter 10/100/1000 Mbps RJ45 - 2

  • Konstruktionstype - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015867133835

Elnummer

6402225

Leverandørens varenummer

531402

Typebeskrivelse

6402225

Ethernet:

Ja

Antall porter 10/100 Mbps RJ45:

0

Antall porter 100/1000 Mbps RJ45:

0

Antall porter 10/100/1000 Mbps RJ45:

2

Konstruktionstype:

Andre

Fast Ethernet:

Ja

Gigabit Ethernet:

Ja

10 Gigabit ethernet:

nei

Antall porter 10 Mbps RJ45:

0

Antall porter 10 Mbps BNC:

0

Antall porter 10 Mbps AUI:

0

Antall porter 10 Mbps av ST:

0

Antall porter 10/100 Mbps M12:

0

Antall porter 100 Mbps SC:

0

Antall porter 100 Mbps MT RJ:

0

Antall porter 1000 Mbps SC:

0

Antall porter 1000 Mbps LC (LX):

0

Antall porter 1000 Mbps LC (SX):

0

Antall porter 1000 Mbps av MT RJ:

0

Antall 10 Gbps LC-Porter (LR):

0

Antall 10 Gbps LC-Porter (SR):

0

Antall porter 10 Gbps LC (LX):

0

Antall porter 10 Gbps LC (SX):

0

Antall ISDN WAN-porter:

0

Antall kombinasjonsporter RJ45/Mini GBIC:

0

40 Gigabit Ethernet:

nei

Se www.pebecom.no for mer informasjon. Søk gjerne på Elnummer.