LevelOne - LevelOne IEC-4001 Industrial Fast Ethernet Mini - 555534

KopierKopier
LevelOne - LevelOne IEC-4001 Industrial Fast Ethernet Mini

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Ethernet - Ja

  • Antall porter 10/100 Mbps RJ45 - 1

  • Antall porter 100/1000 Mbps RJ45 - 0

  • Antall porter 10/100/1000 Mbps RJ45 - 0

  • Konstruktionstype - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015867188149

Elnummer

6454253

Leverandørens varenummer

555534

Typebeskrivelse

6454253

Ethernet:

Ja

Antall porter 10/100 Mbps RJ45:

1

Antall porter 100/1000 Mbps RJ45:

0

Antall porter 10/100/1000 Mbps RJ45:

0

Konstruktionstype:

Andre

Fast Ethernet:

nei

Gigabit Ethernet:

nei

10 Gigabit ethernet:

nei

Antall porter 10 Mbps RJ45:

0

Antall porter 10 Mbps BNC:

0

Antall porter 10 Mbps AUI:

0

Antall porter 10 Mbps av ST:

0

Antall porter 10/100 Mbps M12:

0

Antall porter 100 Mbps SC:

0

Antall porter 100 Mbps MT RJ:

0

Antall porter 1000 Mbps SC:

0

Antall porter 1000 Mbps LC (LX):

0

Antall porter 1000 Mbps LC (SX):

0

Antall porter 1000 Mbps av MT RJ:

0

Antall 10 Gbps LC-Porter (LR):

0

Antall 10 Gbps LC-Porter (SR):

0

Antall porter 10 Gbps LC (LX):

1

Antall porter 10 Gbps LC (SX):

1

Antall ISDN WAN-porter:

0

Antall kombinasjonsporter RJ45/Mini GBIC:

0

40 Gigabit Ethernet:

nei

Complies with IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab and IEEE 802.3az standards