Utgått

LevelOne - LevelOne POS-1000 PoE splitter, data + strøm - 552001

KopierKopier
LevelOne - LevelOne POS-1000 PoE splitter, data + strøm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Overføringsstandard - Ethernet

  • Antall PoE porter - 1

  • Monteringsmetode - Frittstående

  • Spenningstype - DC

  • Primærspenningsområde - 5...12 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015867117453

Elnummer

6453055

Leverandørens varenummer

552001

Typebeskrivelse

Switcher

Overføringsstandard:

Ethernet

Antall PoE porter:

1

Monteringsmetode:

Frittstående

Spenningstype:

DC

Primærspenningsområde:

5...12 V

Bredde:

60 mm

Høyde:

80 mm

Dybde:

19 mm

Se www.pebecom.no for mer informasjon. Søk gjerne på Elnummer.