LexCom - Hylle fast 2U 2 punktfeste D40 NSYBF2U40PG - NSYBF2U40PG
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Hyllebunn
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm
Dybde for skapinnbygging - 1000 mm
Bredde - 481,1 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480176388
Elnummer
6990190
Leverandørens varenummer
NSYBF2U40PG
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
Modell / utførelse:
Hyllebunn
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
1000 mm
Bredde:
481,1 mm
Høyde:
88,1 mm
Dybde:
380 mm
Maks belastning:
20 kg
Materiale:
Metall
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7016


