LexCom - PATCHPANEL UBESTYKKET 1U 24P BENYTT CAT5/6 KONNEKTOR LEXCOM - VDIG11Y241F
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall plugger/koblinger - 24
Egnet for antall plugger/koblinger - 24
Type kontakt - Andre
Kategori - Andre
Tilkoblingstype - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606485122830
Elnummer
6993670
Leverandørens varenummer
VDIG11Y241F
Typebeskrivelse
LexCom 19" paneler
Antall plugger/koblinger:
24
Egnet for antall plugger/koblinger:
24
Type kontakt:
Andre
Kategori:
Andre
Tilkoblingstype:
Andre
Skjermet:
Ja
Antall høydeenheter:
1
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7016
Monteringsmetode:
19" innfelling
Høyde:
45 mm
Bredde:
490 mm
Dybde:
230 mm