Lexow - Elektrikerhjelm m.vernebrille - 8869371
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Hetteform (standard)
Størrelse - Universal
Materiale - ABS
Farge - Rød
Oppheng - 6-punkt
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070873015879
Elnummer
8869371
Leverandørens varenummer
8869371
Typebeskrivelse
8869371
Modell / utførelse:
Hetteform (standard)
Størrelse:
Universal
Materiale:
ABS
Farge:
Rød
Oppheng:
6-punkt
Dimensjon:
52...64 mm
Høy synlighet (signalfarger):
nei
Innstilling:
Dreieknapp
Med øreklokker:
Ja
Med ansiktsskjerm:
Ja
Vekt:
360 g
Elektrikerhjelm med vernebrille, visir-kit og hørselvern med motlyd. Skal du kombinere verneutstyr bør det være tilpasset til hverandre. Iris 2 hjelm med innebygget øyevern kombinerer øyevern, hjelm og hørselsvern på en perfekt måte. Bruker du briller kan disse plasseres innenfor vernebrillen som beskytter både synet og brillen. Vernebrillen har den beste optikken (optikk klasse 1). Kombinerer hode og øyevern. Hjelmen er produsert i ABS plast og brillene i polykarbonat. Innmaten har rattjustering som kan justeres fra 53 til 63 cm. Vekt: Hjelm: 355gr, brille: 55gr. Godkjent i henhold til EN 397, EN 166 (klasse 1), EN 172 og EN 169. Øreklokker med motlyd og bæreveske er ekstrautstyr.


