Linjator - Koblingsboks med 20 terminaler og sabotasje. - 230502-AVS1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Utstyrt med - Skruklemme
Form - Rektangulær
Monteringsmetode - Vegg-/takmontering
Farge - Hvit
Maks ledertverrsnitt - 1 mm²
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7070791014657
Elnummer
6255537
Leverandørens varenummer
230502-AVS1
Typebeskrivelse
6255537
Utstyrt med:
Skruklemme
Form:
Rektangulær
Monteringsmetode:
Vegg-/takmontering
Farge:
Hvit
Maks ledertverrsnitt:
1 mm²
Montering I jord:
nei
Montering under vann:
nei
Innløp bakfra:
nei
Lengde:
120 mm
Bredde:
120 mm
Dybde:
30 mm
Diameter:
130 mm
Sammenkoblbar:
nei
Antall innføringer:
8
Type kapslingsgjennomføring:
Knock Outs
Materiale:
Plast
Halogenfri:
nei
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Utførelse deksel:
Monteringsdeksel
Gjennomsiktig deksel:
nei
Festing av deksel:
Skrudd
Kan innstøpes:
nei
Støpemasse inkludert:
nei
Plomberbar:
nei
Eksplosjonstestet utførelse:
nei
sabotasje. Produktet består av artikkel 120140 (tomboks med plass til
2 moduler) samt 210501 (koblingsmodul med LSA- og skruterminaler,
inkl. sabotasje). Boksen er forberedt for montering av sabotasjebryter
mot vegg (artikkel 260000).
antall terminaler: 20 par + sabotasje
lengde: 130 mm
bredde: 130 mm
høyde: 30 mm