LIT by Cardi - Downlight GePe 360 Svart 2700K DIM IP54 ISOSAFE - 0017440050
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for inbygging - Ja
Egnet for strømskinnemontasje - nei
Fargetemperatur - 2700...2700 K
Lysstrøm - 10...630 lm
Egnet til påbygging - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
7630268405090
Elnummer
3209901
Leverandørens varenummer
0017440050
Typebeskrivelse
3209901
Egnet for inbygging:
Ja
Egnet for strømskinnemontasje:
nei
Fargetemperatur:
2700...2700 K
Lysstrøm:
10...630 lm
Egnet til påbygging:
nei
Veggmontering:
nei
Egnet for pendeloppheng:
nei
Egnet for himling:
Ja
Egnet for traversmontasje:
nei
Egnet for søyle- / gulvmontering:
nei
Egnet for klemmemontering:
nei
Egnet for wireoppheng:
nei
Innstillingsmulighet:
Dreibar / vribar
Med bevegelsessensor:
nei
Med lyssensor:
nei
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Med lyskilde:
Ja
Kapslingsmateriale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Lakkert
Kapslingsfarge:
Svart
Avdekkingens materiale:
Glass, gjennomsiktig
Børstet overflate:
nei
Spenningstype:
AC
Merkespenning fra/til:
220...240 V
Driftsutstyr:
LED betjeningsenhet spenningsstyrt
Driver inkludert:
Ja
Utskiftbar drivenhet:
Ja
Dimming DALI-2:
nei
Dimming DALI:
nei
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming faseavsnitt:
Ja
Reflektor:
Andre
Lysfordeler:
Fokuslinse
Lysfordeling:
Symmetrisk
Utstrålingsvinkel (verdi):
Medium strålende 20-40°
Lysstråling:
Direkte
Konstant lysstyrkeregulering:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP54
Isoleringsklasse:
II
Maks systemeffekt:
8 W
Lysfarge:
Hvit
Fargegjengivelsesindeks:
90-100 (klasse 1A)
Effektiv lysstrøm:
78 lm
Lysstyrke:
1534 cd
Farge på lys justerbar:
Nei
Justerbar lysstrøm:
Nei
Justerbar lysfordeling:
Nei
Høyde/dybde:
54 mm
Ytre diameter:
92 mm
Innbyggingshøyde / -dybde:
52 mm
Tilkoblingstype:
Stikklemme
Integrert nødstrømsforsyning:
nei
Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Unified Glare Ratio (UGR):
18
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Leveres både med DimToWarm og 2700 kelvin varm lysfarge. DimToWarm downlighten blir varmere og varmere i lyset når man dimmer for å skape den gode lune stemningen.
Tetthetsgrad på IP54 gjør at den kan monteres både utendørs og på baderom.
I tillegg er den selsagt Isosafe slik at den kan monteres rett i isolasjon.