LIT by Cardi - LYSE 290 SORT RING - 25570038
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Dekorelement
Farge - Svart
Materiale - Stål
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
7630268414160
Elnummer
3209935
Leverandørens varenummer
25570038
Typebeskrivelse
3209935
Type tilbehør/reservedel:
Dekorelement
Farge:
Svart
Materiale:
Stål
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Diameter:
290 mm
Sort dekorring til LYSE 290 - elnr 3209934


