LIT by Cardi - NORMAL FILAMENT 3-STEP DIM 7W/827 806lm E27 KLAR Sonepar - 0019590066
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Lampeeffekt:
7...7 WLysstrøm:
806...806 lmLampeform:
KuleGrunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning fra/til - 220...240 V
Lampeeffekt - 7...7 W
Lysstrøm - 806...806 lm
Lysutbytte lampe - 115 lm/W
Lampeform - Kule
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
LIT Lyskilder
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7630268405021
Elnummer
3713202
Leverandørens varenummer
0019590066
Typebeskrivelse
3713202
Merkespenning fra/til:
220...240 V
Lampeeffekt:
7...7 W
Lysstrøm:
806...806 lm
Lysutbytte lampe:
115 lm/W
Lampeform:
Kule
Sokkel:
E27
Fargetemperatur:
2700...2700 K
Nominell strøm:
43...43 mA
Virkningsgrad:
0,7
Spenningstype:
AC
Vurdert lysstrøm i henhold til IEC 62612:
806 lm
Lysstyrke:
108 cd
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
Ja
Glasskuppel:
Klar
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, <3300 K
Farge:
Andre
Kapslingsfarge:
Fargeløs
Strålevinkel:
0...360 °
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Diameter:
60 mm
Lengde:
108 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP00
Med lampebetegnelse:
A-Type
Min. antall koblingssykluser:
20000
Klirrfaktor (THD):
0,85
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
0,007 kWh
Middels levetid:
15000 h
Fjernbetjening mulig:
Ja
Med bevegelsessensor:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Med skumringsbryter:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG1
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei


