LIT by Cardi - SPOT PAR16 GU10 5-PK 5,7W/827 36° 540LM 230V (pris pr 5pk) - 0019590049
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Lampeeffekt:
5,7...5,7 WLysstrøm:
540...540 lmLampeform:
ReflektorGrunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning fra/til - 230...230 V
Lampeeffekt - 5,7...5,7 W
Lysstrøm - 540...540 lm
Lysutbytte lampe - 110 lm/W
Lampeform - Reflektor
Emballasje og betingelser
1 Pakke
Lagervare
Produktserie
LIT Lyskilder
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7630268409234
Elnummer
3700099
Leverandørens varenummer
0019590049
Typebeskrivelse
3700099
Merkespenning fra/til:
230...230 V
Lampeeffekt:
5,7...5,7 W
Lysstrøm:
540...540 lm
Lysutbytte lampe:
110 lm/W
Lampeform:
Reflektor
Sokkel:
GU10
Fargetemperatur:
2700...2700 K
Nominell strøm:
33...33 mA
Virkningsgrad:
0,5
Spenningstype:
AC
Vurdert lysstrøm i henhold til IEC 62612:
540 lm
Lysstyrke:
1050 cd
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Klar
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, <3300 K
Farge:
Hvit
Kapslingsfarge:
Hvit
Strålevinkel:
36...36 °
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Diameter:
50 mm
Lengde:
49 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Med lampebetegnelse:
PAR16
Min. antall koblingssykluser:
12500
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
6 kWh
Middels levetid:
25000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med bevegelsessensor:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Med skumringsbryter:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG0
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei


