LIT by Cardi - SUBRA 120x30 RAMME UTENPÅLIGGENDE HVIT - 25570040
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Påbyggingsramme
Farge - Hvit
Materiale - Aluminium
Lengde - 1213 mm
Bredde - 313 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
7630268414184
Elnummer
3327515
Leverandørens varenummer
25570040
Typebeskrivelse
3327515
Type tilbehør/reservedel:
Påbyggingsramme
Farge:
Hvit
Materiale:
Aluminium
Lengde:
1213 mm
Bredde:
313 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
73 mm
Utenpåliggende ramme for Subra 120x30 LED panel. Enkel montasje uten verktøy.


