LIT by Cardi - SUBRA 60x60 3000K 3200lm UGR<19 LED PANEL M/DRIVER - 0028920013

LIT by Cardi
KopierKopier
LIT by Cardi - SUBRA 60x60 3000K 3200lm UGR<19 LED PANEL M/DRIVER

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for inbygging - Ja

  • Lampetype - LED ikke utskiftbar

  • Kapslingsmateriale - Stål

  • Kapslingsfarge - Hvit

  • Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 50000 h

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7630268403652

Elnummer

3327510

Leverandørens varenummer

0028920013

Typebeskrivelse

3327510

Egnet for inbygging:

Ja

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Kapslingsmateriale:

Stål

Kapslingsfarge:

Hvit

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

50000 h

Egnet for lampeeffekt:

30...30 W

Maks systemeffekt:

30 W

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

3200...3200 lm

Fargetemperatur:

3000...3000 K

Veggmontering:

nei

Egnet for pendeloppheng:

nei

Egnet for himling:

Ja

UHF:

nei

Egnet for lyskjedekonfigurasjon:

nei

Sagtenner fremover bølge generator:

nei

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Lampeholder (Fatning):

Andre

Hus, overflatebeskyttelse:

Lakkert

Avdekkingens materiale:

Uten deksel

Type raster:

Uten

Spenningstype:

AC

Merkespenning:

220...240 V

Nominell strøm:

60...60 mA

Driftsutstyr:

Elektronisk transformator

Driver inkludert:

Ja

Utskiftbart kontrollutstyr:

Ja

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DALI-2:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Lysfordeler:

Diffusorlinse/-optikk/-panel

Lysfordeling:

Symmetrisk

Utstrålingsvinkel (verdi):

Ekstremt bredstrålende >80°

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Lysstråling:

Direkte

Lumenvedlike ved median nyttig levetid på 35 000 timer ved 25 °C omgivelse (tq):

90 %

Lumen opprettholdt ved median brukstid på 50 000t ved 25°C omgivelsestemp.(tq):

85 %

Lumenvedlike ved median nyttig levetid på 75 000 timer ved 25 °C omgivelse (tq):

79 %

Feilrate ved median nyttig levetid på 35 000 timer ved 25 °C omgivelse (tq):

1,4 %

Feilrate ved median brukstid på 50 000 timer ved 25 °C omgivelsestemperatur (tq):

2 %

Feilrate ved median nyttig levetid på 75 000 timer ved 25 °C omgivelse (tq):

3,3 %

Maks. antall armaturer per miniatyrbryter B16 (MCB):

22

Maks. antall armaturer per miniatyrbryter C16 (MCB):

38

Slagfasthet:

IK03

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

II

Brannvernklasse "D":

nei

Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:

-20...40 °C

Egnet for nødlys:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med lyssensor:

nei

Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":

nei

Med luftspalter:

nei

Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:

Uten

Armatureffektivitet:

107...107 lm/W

Lysfarge:

Hvit

Flimrende verdi Pst LM:

1

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Virkningsgrad:

0,9

Stroboskopeffektverdi SVM:

0,4

Konstant lysstyrkeregulering:

nei

Bredde:

600 mm

Høyde/dybde:

11 mm

Lengde:

600 mm

Ytre diameter:

600 mm

Innbyggingsbredde:

600 mm

Innbyggingshøyde / -dybde:

11 mm

Type kabling:

Avslutning

Antall poler:

2

Ledertversnitt:

0,5 mm²

Klirrfaktor (THD):

0,2 %

Tilkoblingstype:

Støpsel

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG0

Lysintensitet:

1477...1477 cd

Unified Glare Ratio (UGR):

19

Farge på lys, justerbar:

Nei

Justerbar lysstrøm:

Nei

Justerbar strålevinkel:

Nei

Bluetooth:

nei

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

LED Panel:

nei

Med lampebeskyttelseskurv:

nei

LED panel med prismatisk lysplate for innfelling i standard spilehimling. Godkjent for bruk på kontorer på grunn av lav blendingsfaktor UGR19. 30W. 3200lm. 106lm/w. Flikkerfri. 3000K. CRI≥80. UGR19. SDCM≤3. Lysdistribusjon 90°. Ikke dimbar. Lvetid 50000 timer L70B50. Garanti 5 år. Temperaturområde -20°C til +40°C. IP20. Mål: 595*595*11mm. Aluminiums ramme (Hvit RAL9016). Påmontert 2 meter ledning og europlugg.
CE, ErP (Old), Rohs,.REACH, SELV QUALITY.
Pakning 1 stk. Ytterpakning 5 stykk.
Lit by Cardi er Sonepars egen merkevare. Produktene kjennetegnes av god kvalitet og skal være prisgunstige i forhold til sammenlignbare produkter. De er tilpasset den norske elektrikerens forventninger til monteringvennlighet og design.