Lowitzky - ANSIKT BESK.SKJERM U/BL.BESK. - 7620NN
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Med pannebånd - nei
Med hakebeskyttelse - Ja
Oppfellbar - nei
Materiale - Andre
Kondensring - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070682017644
Elnummer
8825237
Leverandørens varenummer
7620NN
Typebeskrivelse
8825237
Med pannebånd:
nei
Med hakebeskyttelse:
Ja
Oppfellbar:
nei
Materiale:
Andre
Kondensring:
nei
Løst glass:
nei
Tåkefri ansiktsbeskyttelse. Festes på hjelm. Beskytter ikke mot blending.


