Lunatone - DALI BT Bluetooth 4.0 pille - 89453584
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde - 33 mm
Høyde - 15 mm
Dybde - 59 mm
Diameter - 0 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7043810001969
Elnummer
1412204
Leverandørens varenummer
89453584
Typebeskrivelse
1412204
Modell / utførelse:
Andre
Bredde:
33 mm
Høyde:
15 mm
Dybde:
59 mm
Diameter:
0 mm
DALI Bluetooth 4.0 interface
DALI styring via panel eller Android eller IOS
App for IOS og Android tilgjengelig
Alle bluetooth enheter innen rekkevidde vil bli listet
Opp til 32 layouts kan konfigureres
5 presatte designmuligheter til farge / fargetemperatur også til dimming me fritt programmerbare knapper
Pin kode beskyttelse
Konfigurering av DALI bluetoothmodulen med DALI cockpit programvare og DALI USB interface
Kan endre layouten og funksjonen til knappene
En funksjon kan være en link til en annen layout eller en DALI kommando
DALI kommandoene kan sendes til en DALI adresse, gruppe eller broadcast
Multi master compatibel, flere moduler kan installeres på en DALI buss
Modulen er forsynt fra DALI bussen
Mål LxBxH: 59x33x15 mm
DALI styring via panel eller Android eller IOS
App for IOS og Android tilgjengelig
Alle bluetooth enheter innen rekkevidde vil bli listet
Opp til 32 layouts kan konfigureres
5 presatte designmuligheter til farge / fargetemperatur også til dimming me fritt programmerbare knapper
Pin kode beskyttelse
Konfigurering av DALI bluetoothmodulen med DALI cockpit programvare og DALI USB interface
Kan endre layouten og funksjonen til knappene
En funksjon kan være en link til en annen layout eller en DALI kommando
DALI kommandoene kan sendes til en DALI adresse, gruppe eller broadcast
Multi master compatibel, flere moduler kan installeres på en DALI buss
Modulen er forsynt fra DALI bussen
Mål LxBxH: 59x33x15 mm


