Lunatone - DALI CDC dagslyskontroll - 89453853
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde - 15 mm
Høyde - 59 mm
Dybde - 33 mm
Diameter - 0 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7043810001907
Elnummer
1411239
Leverandørens varenummer
89453853
Typebeskrivelse
1411239
Modell / utførelse:
Andre
Bredde:
15 mm
Høyde:
59 mm
Dybde:
33 mm
Diameter:
0 mm
DALI styreenhet for DALI DT8 armaturer (Fargetemperatur Tc).
Biorytmisk tidsjusterte TC verdier
Kan brukes for å lage Human Centric Lighting HCL.
DALI RTC innebygget, sanntidsklokke
Automatisk justering av sommer- og vintertid.
Alle døgnets 24 timer kan programmeres med fargetemperatur og lysnivå.
Kobles kun til DALI bus.
Doble DALI klemmer.
Mål: 59 x 33 x 15 mm
Biorytmisk tidsjusterte TC verdier
Kan brukes for å lage Human Centric Lighting HCL.
DALI RTC innebygget, sanntidsklokke
Automatisk justering av sommer- og vintertid.
Alle døgnets 24 timer kan programmeres med fargetemperatur og lysnivå.
Kobles kun til DALI bus.
Doble DALI klemmer.
Mål: 59 x 33 x 15 mm


